Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Rosen rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Rosen rot
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Rosen rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52610004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52610004
EAN/GTIN:
     4008525683674
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier rot
  • Transparentpapier Rolle
  • Motiv: Rosen rot
  • Farbe: rot
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Rosen rot
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.