Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Christmas blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Christmas blau
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Christmas blau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52580039
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52580039
EAN/GTIN:
     4008525681755
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier hellblau
  • Transparentpapier
  • Motiv: Christmas
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Material: Papier
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Christmas
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bastelpapier, Dekorationspapier, Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,63* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.