Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Uni hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Uni hellgrün
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Uni hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52480051
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52480051
EAN/GTIN:
     4008525685463
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 115g grün
  • Transparentpapier
  • Motiv: Uni Hellgrün
  • Farbe: grün
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Uni Hellgrün
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier grün, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,10*
€ 29,869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.