Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Noten weiß/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Noten weiß/schwarz
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Noten weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52300001
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52300001
EAN/GTIN:
     4008525344872
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 115g weiß
  • Transparentpapier
  • Motiv: Noten Weiß/schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Noten Weiß/schwarz
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.