Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Flora Stiefmütterchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Flora Stiefmütterchen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Flora Stiefmütterchen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52200012
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52200012
EAN/GTIN:
     4008525688884
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier 115gr
  • Transparentpapier
  • Motiv: Flora Stiefmütterchen
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Flora Stiefmütterchen
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, transparentpapier 50 cm breit, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.