Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Bordüren 5 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Bordüren 5 Farben sortiert
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Bordüren 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52060099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52060099
EAN/GTIN:
     4008525345459
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier 115gr
  • Transparentpapier Rolle
  • Motiv: Bordüren sortiert
  • Farbe: sortiert
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Bordüren sortiert
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, transparentpapier 50 cm breit, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,38*
€ 56,3822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.