Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox Celina 9,5x12,5x5cm VE=5 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox Celina 9,5x12,5x5cm VE=5 Stück weiß
Geschenkbox Celina 9,5x12,5x5cm VE=5 Stück weiß
Geschenkbox Celina 9,5x12,5x5cm VE=5 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5150000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5150000
EAN/GTIN:
     4008525151005
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkbox Celina
  • aus Fotokarton 30g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • vorgestanzt und genutet
  • incl. 10 Tags
  • Größe: 9,5x12,5x5cm
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
125 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel weiß, geschenk box, Geschenkkarton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.