Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbogen-Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regenbogen-Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen sortiert
Regenbogen-Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5134699
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5134699
EAN/GTIN:
     4008525578130
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g/m2 50 bogen a4
  • Regenbogen-Fotokarton
  • 300 g/qm
  • matt
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,3094* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.