Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton-Set Herzen VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton-Set Herzen VE=5 Stück
Geschenkkarton-Set Herzen VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU51250099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     51250099
EAN/GTIN:
     4008525686231
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
  • Geschenkkarton-Set Herzen
  • aus kaschiertem Karton 1,5 mm
  • hochglanzveredelt
  • Deckel mit Satinband
  • Inhalt je 1 Stück Durchmesser x Höhe:
  • 255 mm x 145 mm
  • 235 mm x 140 mm
  • 215 mm x 135 mm
  • 195 mm x 130 mm
  • 175 mm x 125 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Herzen
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Geschenkbox, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.