Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbogen-Fotokarton 300g/qm 34x49,5cm VE=20 Bogen sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regenbogen-Fotokarton 300g/qm 34x49,5cm VE=20 Bogen sortiert
Regenbogen-Fotokarton 300g/qm 34x49,5cm VE=20 Bogen sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5053299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5053299
EAN/GTIN:
     4008525578031
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Regenbogen-Fotokarton
  • 300 g/qm
  • matt
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
34x49,5cm
Breite:
340 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
495 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 2,52* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.