Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Uni dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Uni dunkelblau
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Uni dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50484634
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50484634
EAN/GTIN:
     4008525678342
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115 g/m2 blau
  • Transparentpapier
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,276* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.