Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenbogen-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm VE=5 Bogen sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regenbogen-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm VE=5 Bogen sortiert
Regenbogen-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm VE=5 Bogen sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5042299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5042299
EAN/GTIN:
     4008525578048
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Regenbogen-Fotokarton
  • 300 g/qm
  • matt
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,334* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,20*
€ 22,848
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.