Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Pfeile 380g/qm 10x14cm leuchtgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Pfeile 380g/qm 10x14cm leuchtgrün
Leuchtkarton Pfeile 380g/qm 10x14cm leuchtgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4796457
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4796457
EAN/GTIN:
     4008525820482
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatpapier 380g tannengrün
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
140 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton 380g, Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.