Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide Faltblätter 20g/qm 8x8cm VE=1000 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide Faltblätter 20g/qm 8x8cm VE=1000 Blatt 10 Farben sortiert
Blumenseide Faltblätter 20g/qm 8x8cm VE=1000 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4709599
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4709599
EAN/GTIN:
     4008525176299
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Blumenseiden-Faltblätter 20 g/qm
  • durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
  • sortiert in 10 Farben (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Blattformat:
8x8cm
Breite:
80 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
80 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Blatt
Papiergewicht:
20 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,00387* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.