Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen dunkelorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen dunkelorange
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen dunkelorange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4672242
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4672242
EAN/GTIN:
     4008525042716
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
orange
Farbname:
dunkelorange
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, batikpapier orange, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Bögen (ab € 0,09634* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,18*
€ 81,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,09*
€ 79,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,62*
€ 76,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,63*
€ 70,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,05*
€ 64,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.