Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen königsblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen königsblau
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen königsblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4672232
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4672232
EAN/GTIN:
     4008525042839
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
königsblau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Bögen (ab € 0,09626* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,10*
€ 81,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,66*
€ 79,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,60*
€ 76,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,60*
€ 70,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.