Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g 50x70cm VE=25 Bogen flamingo


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g 50x70cm VE=25 Bogen flamingo
Blumenseide 20g 50x70cm VE=25 Bogen flamingo
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4652228
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4652228
EAN/GTIN:
     4008525226147
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseide 20g/qm
  • durchfärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
flamingo
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, Bastelpapier, Einwickelpapier, Faserseidenpapier, Sseidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 2,708* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.