Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=25 Bogen hellrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=25 Bogen hellrot
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=25 Bogen hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4652220
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4652220
EAN/GTIN:
     4008525041726
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Farbname:
hellrot
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, bastelseide rot, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,1088* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.