Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20 g/qm 50x70cm Rolle a 5 Bogen dunkelblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20 g/qm 50x70cm Rolle a 5 Bogen dunkelblau
Blumenseide 20 g/qm 50x70cm Rolle a 5 Bogen dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4642234
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4642234
EAN/GTIN:
     4008525043508
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 0,256* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.