Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20 g/qm 50x70cm Rolle a 5 Bogen königsblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20 g/qm 50x70cm Rolle a 5 Bogen königsblau
Blumenseide 20 g/qm 50x70cm Rolle a 5 Bogen königsblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4642232
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4642232
EAN/GTIN:
     4008525044383
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
königsblau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 1,268* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.