Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen dunkelblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen dunkelblau
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4632234
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4632234
EAN/GTIN:
     4008525040637
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • Normalfarben durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 0,984* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.