Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen dunkelblau
Alu-Bastelkarton 300g/qm 50x70cm VE=10 Bogen dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4492234
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4492234
EAN/GTIN:
     4008525004615
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: dunkelblau
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 3,314* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.