Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=100 Blatt chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=100 Blatt chamois
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=100 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4354610
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4354610
EAN/GTIN:
     4008525139195
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2754* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.