Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=50 Blatt citronengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=50 Blatt citronengelb
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=50 Blatt citronengelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4344612
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4344612
EAN/GTIN:
     4008525139393
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
citronengelb
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Elefantenhaut, Elefantenhaut-Papier, Elefantenhautpapier, Papier Elefantenhaut, elefantenhaut, bastelpapier, bedruckbar, Dekorationspapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,3466* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.