Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 190g/qm A3VE=10 Blatt chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 190g/qm A3VE=10 Blatt chamois
Elefantenhaut 190g/qm A3VE=10 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4334010
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4334010
EAN/GTIN:
     4008525140788
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 190g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
29,7x42cm
Breite:
297 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
190 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,271* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.