Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=10 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Elefantenhaut 110g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4324600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4324600
EAN/GTIN:
     4008525138570
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,06*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,78*
€ 58,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,05*
€ 54,7995
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 40,78*
€ 48,5282
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 4,078* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.