Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt schwarz
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4324090
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4324090
EAN/GTIN:
     4008525139775
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
29,7x42cm
Breite:
297 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,815* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.