Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt hellgrau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt hellgrau
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4324080
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4324080
EAN/GTIN:
     4008525139720
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
29,7x42cm
Breite:
297 mm
Farbe:
grau
Farbname:
hellgrau
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,814* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.