Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt chamois


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt chamois
Elefantenhaut 110g/qm A3 VE=10 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4324010
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4324010
EAN/GTIN:
     4008525139669
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Elefantenhaut
  • 110g/qm
  • durchfärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
29,7x42cm
Breite:
297 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
110 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,12*
€ 11,68*
5
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,85*
€ 11,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,812* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.