| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#URSU4198671 Herst.-Nr.: 4198671 EAN/GTIN: 4008525498704 |
| |
|
| | |
| - Packpapier
- Natronmisch
- 85g/qm
- aus Recyclingpapier
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Farbe: | braun | Marke: | Ludwig Bähr | Material: | Papier | Papiergewicht: | 85 g/qm | Rollenlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100 cm x 10 m, natron kraftpapier, einschlagpapier braun, Kraftpackpapier, Packpapierbogen, Packseide, Paketpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 3,86* | € 6,09* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,06* | € 8,90* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 76,20* | € 99,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|