Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkrepp wasserfest 250x50cm altrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm altrosa
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm altrosa
Bastelkrepp wasserfest 250x50cm altrosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4010329
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4010329
EAN/GTIN:
     4008525232728
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Bastelkrepp 32g/qm
  • wasserfest
  • mit einer Dehnung von 55 %
  • 50 cm x 2,5 m gerollt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
altrosa
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2021-05-02 00:00:00.000 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp rosa, bastelkrepp, Bastelkrepp-Papier, Bastelkrepppaier, BastelkreppPapier, Bastelpapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.