Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm flieder
Fotokarton 300g/qm 70x100cm flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3881460
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3881460
EAN/GTIN:
     4008525209669
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
flieder
Farbname:
flieder
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.