Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm türkis
Fotokarton 300g/qm 70x100cm türkis
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3881436
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3881436
EAN/GTIN:
     4008525209621
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
türkis
Farbname:
türkis
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.