Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm mint
Fotokarton 300g/qm 70x100cm mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3881430
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3881430
EAN/GTIN:
     4008525209614
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g/qm 70x100cm grün
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.