Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm tulpenrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm tulpenrot
Fotokarton 300g/qm 70x100cm tulpenrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3881421
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3881421
EAN/GTIN:
     4008525187714
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 70x100 300 g rot
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
rot
Farbname:
tulpenrot
Höhe:
1000 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,61* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.