Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm gold matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm gold matt
Fotokarton 300g/qm 50x70cm gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3872278
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3872278
EAN/GTIN:
     4008525191780
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 50x70cm 300g gold
  • Fotokarton
  • Farbe: gold matt
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold matt
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,22* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.