Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm altrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm altrosa
Fotokarton 300g/qm 50x70cm altrosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3872229
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3872229
EAN/GTIN:
     4008525209515
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 50x70cm 300g/m² rosa
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.