Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm vanille


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm vanille
Fotokarton 300g/qm 50x70cm vanille
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3872211
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3872211
EAN/GTIN:
     4008525180036
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
vanille
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, foto-karton 50x70cm 300g, foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,80* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.