Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm taupe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm taupe
Fotokarton 300g/qm 70x100cm taupe
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3871476
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3871476
EAN/GTIN:
     4008525209782
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
taupe
Farbname:
taupe
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,94*
€ 64,1886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,10*
€ 53,669
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.