Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton 300g/qm 70x100cm flieder
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU3871460
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
3871460
EAN/GTIN:
4008525209768
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
Fotokarton
durchfärbt
hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
flieder
Farbname:
flieder
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
Bastelpapier
,
fotokarton
,
Motivkarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen