Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm intensivgelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm intensivgelb
Fotokarton 300g/qm 70x100cm intensivgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3871417
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3871417
EAN/GTIN:
     4008525188681
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
intensivgelb
Höhe:
1000 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton 300g, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,58* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.