Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm VE=100 Bogen 10 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm VE=100 Bogen 10 Farben sortiert
Fotokarton 300g/qm 50x70cm VE=100 Bogen 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3862299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3862299
EAN/GTIN:
     4008525186601
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 50x70cm 300g
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.