Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt silber matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt silber matt
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Blatt silber matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3774688
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3774688
EAN/GTIN:
     4008525191803
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g/m2 50 bogen a4
  • Fotokarton
  • Farbe: silber matt
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber matt
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2594* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.