Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen flieder
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3774660
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3774660
EAN/GTIN:
     4008525209850
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g/m2 50 bogen a4
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
flieder
Farbname:
flieder
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,1922* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.