Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen koralle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen koralle
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen koralle
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3774642
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3774642
EAN/GTIN:
     4008525209829
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g/m2 50 bogen a4
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
koralle
Farbname:
koralle
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,1918* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.