Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen mint
Fotokarton 300g/qm A4 VE=50 Bogen mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3774630
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3774630
EAN/GTIN:
     4008525209805
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g/m2 50 bogen a4
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
grün
Farbname:
mint
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,192* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.