Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkarton 250g/qm A3 VE=250 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenkarton 250g/qm A3 VE=250 Bogen
Zeichenkarton 250g/qm A3 VE=250 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3724000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3724000
EAN/GTIN:
     4008525855606
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
  • Zeichenkarton
  • hochweiß
  • holz- und chlorfrei
  • Blattformat: A3
  • Papiergewicht: 250
  • Packungsinhalt: 250 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
250 Bogen
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton a3 250g, zeichenkarton a3, zeichenkarton, Blankoblätter, Blätter, Malblätter, Malblock, Zeichenblätter, Zeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Bögen (ab € 0,18912* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,67*
€ 80,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,47*
€ 76,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,90*
€ 71,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,63*
€ 62,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.