Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkarton 250g/qm A4 VE=250 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenkarton 250g/qm A4 VE=250 Bogen
Zeichenkarton 250g/qm A4 VE=250 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3714600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3714600
EAN/GTIN:
     4008525855279
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
  • Zeichenkarton
  • hochweiß
  • holz- und chlorfrei
  • Blattformat: A4
  • Papiergewicht: 250
  • Packungsinhalt: 250 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
250 Bogen
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton a4 250g, schulzeichenkarton a4, zeichenkarton, Blankoblätter, Blätter, Malblätter, Malblock, Zeichenblätter, Zeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Bögen (ab € 0,10088* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.