Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkarton Natura 250g/qm A3 4 Farben sortiert VE=16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftkarton Natura 250g/qm A3 4 Farben sortiert VE=16 Blatt
Kraftkarton Natura 250g/qm A3 4 Farben sortiert VE=16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3694099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3694099
EAN/GTIN:
     4008525225959
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a3
bastelkarton
bastelkarton 250 g
  • Kraftkarton Natura
  • 250g/qm
  • durchfärbt
  • besticht durch seine gerippte Oberfläche
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
4 Farben
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
16 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Kraftkarton, Kraftpapierkarton, Naturkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.