Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkarton 200g/qm A3 VE=10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenkarton 200g/qm A3 VE=10 Bogen
Zeichenkarton 200g/qm A3 VE=10 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3584000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3584000
EAN/GTIN:
     4008525854395
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
  • Zeichenkarton
  • hochweiß
  • holz- und chlorfrei
  • Blattformat: A3
  • Papiergewicht: 200
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton a3 200g, schulzeichenkarton 200g, zeichenkarton a3, Blankoblätter, Blätter, Malblätter, Malblock, Zeichenblätter, Zeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,279* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.